Filtersæt af 20

Art.-nr.: 2.863-056.0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2.863-056.0
EAN/GTIN 4054278926650
Producentnummer 2.863-056.0
Producent/ansvarlig person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Betegnelse

Beskrivelse:

H13-filtersættet med en høj andel af antibakterielt belagt aktivt kul fjerner pålideligt et stort antal forurenende stoffer i luften med en separationseffektivitet på 99 % ved en partikeldiameter på 95 0.3 µm. filter opfanger støv, fint støv, partikler, aerosoler, patogener og endda vira. Desuden fjerner filtermaterialets antibakterielle belægning bakterier og bakterier og suppleres af et aktivt kullag, der filtrerer lugte, kemiske dampe, VOC (flygtige organiske forbindelser) og andre forurenende stoffer fra luften.

Egenskab:

  • DIMENSIONER (L X B X H): 258 x 151 x 59 mm
  • Vægt: 0,3 kg
  • vægt inkl. emballage: 0,4 kg
  • Luftmængde: Maks. 220 m³/h.
  • Forpakningsenhed: 2 stk.

Fordel:

H13-filtrering:
  • H13-filter til pålidelig fjernelse af patogener og aerosoler.
  • Filtereffektivitet på 99, 95%.
Indhold af aktivt kul:
  • At binde lugt og kemiske dampe.