Beskrivelse:
Specielt udviklet til vores kraftfulde luftrenser af 100 filtersæt High Protect 13 løsning. filter fjerner sikkert og pålideligt uønsket støv og fint støv, partikler og aerosoler samt patogener som virus. Mindst 99.95 procent af partikler med en diametre på 0.3 µm deponeres pålideligt. En ekstra belægning af filtermaterialet med sølvioner eliminerer bakterier og bakterier, mens et aktivt kulstoflag også eliminerer lugte, flygtige organiske stoffer, kemiske dampe og andre forurenende stoffer. Dette gør hele pakken med dette filtersæt og Kärcher luftrenser af 100 ideel til brug i skoler, kontorer, lægepraksis og hvor en større mængde mennesker er reglen i indendørs områder.
Egenskab:
- DIMENSIONER (L X B X H): 520 x 255 x 60 mm
- vægt inkl. emballage: 2,9 kg
- Luftmængde: Op til 650 m³/h.
- Forpakningsenhed: 2 stk.
Fordel:
Sikker allround beskyttelse ved høj luftgennemstrømning:- Meget høj separationseffektivitet på 99.95 procent.
- Yderligere antibakteriel belægning og aktivt kulstof lag.