Beskrivelse:
Højeste filterydelse og sikkerhed i alle indvendige rum med øget passagervolumen: HEPA 14-opløsningsfiltersættet til eftermontering af luftrenseren Kärcher af 100 har en separationseffektivitet på 99.995 % for partikeldiametre fra 0.1 til 0.3 µm. filter fjerner sikkert støv, fint støv, aerosoler og endda patogener som bakterier, bakterier og vira fra rumluften. Hver filter, der leveres af Kärcher, er individuelt testet og certificeret i henhold til standarden din en 1822. Uanset om det er i skoler, daginstitutioner, lægepraksis eller kontorer: Sammen sikrer vores af 100-luftrenser og HEPA-14-filter maksimal filtreringsydelse og sikkerhed indendørs og bidrager dermed væsentligt til et effektivt hygiejnekoncept.
Egenskab:
- DIMENSIONER (L X B X H): 285 x 145 x 545 mm
- Vægt: 4,1 kg
- vægt inkl. emballage: 4,8 kg
- Luftmængde: Op til 550 m³/h.
- Forpakningsenhed: 2 stk.