Beskrivelse:
Sundhedsfilteret (HEPA 11-filter i henhold til en 1882:1998) til vores luftrenser af 100 er udstyret med en effektiv, antibakteriel sølvbelægning, der fjerner bakterier og bakterier fra rumluften. Det forhindrer også, at de spredes i rum og er det ideelle valg til lægers praksis, personer med svækket immunforsvar, såsom efter operation, og generelt i den kolde periode på kontorer. Yderligere filter til luftrenseren fås til andre specifikke krav.
Egenskab:
- DIMENSIONER (L X B X H): 524 x 259 x 60 mm
- Funktion: Valgfrit
- CADR luftforurening: 304 m³/h
- CADR PM 2.5: 720 m³/h
- CCM-luftforurening: F4
- CCM PM 2.5: P4
- Vægt: 1,1 kg
- vægt inkl. emballage: 3,2 kg
- Forpakningsenhed: 2 stk.
Fordel:
Særlige egenskaber for sikker reduktion af bakterier og bakterier:- Ægte elektrostatisk HEPA-filterteknologi (en 1882:1998) giver den bedste ydeevne.
- Unik antibakteriel sølvbelægning eliminerer bakterier og bakterier.
- Den fremragende forsegling af filteret holder bakterier og bakterier sikre.