Filtersæt universel løsning

Art.-nr.: 2.863-029.0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2.863-029.0
EAN/GTIN 6931043680154
Producentnummer 2.863-029.0
Producent/ansvarlig person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Det universelle filtersæt (HEPA 11 i henhold til en 1882:1998) er inkluderet som standard ved køb af vores af 100 luftrenser i dobbelt udførelse. Universalfilteret fjerner pålideligt et stort antal forurenende stoffer i luften, filtrerer gasser og ubehagelige lugte fra den indvendige luft takket være det naturlige aktive kul, der er indeholdt i den, og forbedrer dem på en bæredygtig og omfattende måde. Yderligere filter til luftrenseren fås til specifikke krav.

Egenskab:

  • DIMENSIONER (L X B X H): 524 x 259 x 60 mm
  • Funktion: Standard
  • CADR luftforurening: 302 m³/h
  • CADR PM 2.5: 720 m³/h
  • CCM-luftforurening: F4
  • CCM PM 2.5: P4
  • Vægt: 1 kg
  • vægt inkl. emballage: 3,2 kg
  • Forpakningsenhed: 2 stk.

Fordel:

Kraftfuldt universalfilter til næsten alle anvendelser:
  • Praktisk løsning, der passer til stort set alle kundebehov.
  • Fjerner forurenende stoffer, gasser og ubehagelige lugte pålideligt fra rumluften.