FlexoLink M

Art.-nr.: 2.855-254.0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2.855-254.0
EAN/GTIN 4054278905631
Producentnummer 2.855-254.0
Producent/ansvarlig person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Betegnelse

Beskrivelse:

FlexoLink M kan bruges til at fastgøre maskiner til vognen under transport. Det gælder også mindre rengøringsmaskiner som EB 30/1 eller HV 1/1. Ved transport af støvsugere som T 9/1 Bp kan støvsugerslangen nemt fastgøres. FlexoLink M kan enten fastgøres til FlexoLink-stangen, FlexoGrip eller FlexoDock.

Egenskab:

  • Dimensioner (L × B × H): 112 x 99 x 36 mm
  • Bestil enhed: PCE
  • Fastgørelse af rengøringsmaskiner på vognen: Dette omfatter mindre rengøringsmaskiner som EB 30/1 eller HV 1/1.
  • Fastgørelse af rengøringsmaskiner på vognen: Ved transport af støvsugere som T 9/1 Bp kan støvsugerslangen fastgøres på plads.
  • Hurtig og nem fastgørelse: Kan fastgøres til og fjernes fra fastgørelsesmulighederne i løbet af få sekunder.
  • Hurtig og nem fastgørelse: Hurtig og nem fastgørelse af rengøringsmaskiner på vognen, hvis det er nødvendigt.
  • Kan fastgøres til FlexoLink-stangen, FlexoGrip og den lille øvre ramme på Swift-versionen: Altid det rigtige sted på vognen til maskinerne.

Fordel:

  • Fastgørelse af rengøringsmaskiner på vognen
  • Hurtig og nem fastgørelse
  • Kan fastgøres til FlexoLink-stangen, FlexoGrip og den lille øvre ramme på Swift-versionen