FlexoDock

Art.-nr.: 2.855-241.0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2.855-241.0
EAN/GTIN 4054278905518
Producentnummer 2.855-241.0
Producent/ansvarlig person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Ved hjælp af FlexoDock kan 2 eller flere FlexoMate-vogne kobles til og fra hurtigt og nemt. Det øger fleksibiliteten ved brug af rengøringsflåden.

Egenskab:

  • Dimensioner (L × B × H): 451 x 147 x 62 mm
  • Mulighed for montering af rengøringsredskaber: Du kan montere enten en FlexoLink S, en FlexoLink M eller en FlexoLink XL.
  • Bestil enhed: PCE
  • Øget fleksibilitet: To eller flere vogne kan kobles til og fra.
  • Hurtig og nem til- og frakobling: Meget enkel koblingsproces med hånden.
  • Hurtig og nem til- og frakobling: Der kræves ingen indsats.
  • Hurtig og nem til- og frakobling: Der kræves ingen indsats.

Fordel:

  • Øget fleksibilitet
  • Hurtig og nem til- og frakobling
  • Mulighed for montering af rengøringsredskaber