Beskrivelse:
4 sidekoste-fastgøringssættet er den optimale løsning til maksimering af overfladens ydeevne under rengøring med vores batteridrevne ridefejemaskine KM 100/120 R BP, som skal udstyres med kosten i venstre side (ekstraudstyr). Ud over at fordoble arbejdsbredden giver forlængersættet mange andre fordele for brugeren. Takket være sidebørsternes store, tværgående fremspring muliggør den også sikker fejning tæt på kanten i umiddelbar nærhed af kollisionskanter. Til udendørs fejning imponerer designet også, når man fejer kanterne og en lidt højere overflade, f.eks. vejsiden og fortovet, mens det er muligt at feje under hylderne indendørs. Sidebørsterne kan foldes sammen, så flaskehalsene nemt kan passere. Fastgørelsessættet er meget nemt at samle eller skille ad; en transportvogn til separat transport er inkluderet i Leveres inkl ..
Egenskab:
- DIMENSIONER (L X B X H): 690 x 2300 x 880 mm
- Vægt: 64 kg
- vægt inkl. emballage: 89,8 kg