Universaloplader batteri Power+ 18-36

Art.-nr.: 2.445-054.0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2.445-054.0
EAN/GTIN 4054278558653
Producentnummer 2.445-054.0
L-nummer L00950 230680
Producent/ansvarlig person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Universaloplader batteri Power+ med LED-visning af driftsstatus til opladning af alle 18 og 36 V Kärcher batteri Power og Kärcher batteri Power+ lithiumbatterier. Velegnet til vægmontering.

Egenskab:

  • DIMENSIONER (L X B X H): 210 x 148 x 90 mm
  • Batteriopladningstid med universaloplader: 18 V / 3.0 Ah batteri Power+-batteri / 40 / 63 / 36 V / 6.0 Ah batteri Power+-batteri / 45 / 76 / 36 V / 7.5 Ah batteri Power+-batteri / 5.0 / 39 / 18 V / 58 Ah batteri Power-batteri / 92 / 63
  • Batteriplatform: 18/36 V batteriplatform
  • Vægt: 1,1 kg
  • vægt inkl. emballage: 1,2 kg
  • Kabellængde: 1,2 m
  • Ladestrøm: Maks. 6 A..
  • Strømtilslutning oplader: 100-240 / 50 - 60 V / Hz

Fordel:

Kompatibilitet:
  • Kompatibel med alle 18 og 36 V Kärcher batteri Power udtagelige batterier.
  • Kompatibel med alle 18 og 36 V Kärcher batteri Power+ udtagelige batterier.
Kraftfuld hurtigoplader:
  • Muliggør hurtige opladningstider.
Moderne, slankt og kompakt enhedsdesign:
  • Nem håndtering.
Vægmontering:
  • Til ren montering af opladeren på væggen.