Cirkelclips-tang til fastholdelsesringe - 90° bøjet

Art.-nr.: 199A.9
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
Produkttype Multifunktionstang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 199A.9
EAN/GTIN 3148518231381
Producentnummer 199A.9
L-nummer L60130 3189
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Klavertrådsender: meget modstandsdygtige over for vridning
  • Lange spidser med en vinkel på 10° for at holde fastgørelsesringene optimalt
  • Farvekode: Tidsbesparende
  • Overtræk af skridsikker granit-PVC.

Egenskab:

  • d [mm]: 0,9
  • d min. - max. [mm]: 8 -13
  • L [mm]: 130
  • [g]: 115