Impulsmembranventil, NC, 24 V DC intern forstyring, G 3/4, TPE

Art.-nr.: 199903
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 199903
EAN/GTIN 4047322699976
Producentnummer 199903
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Impulsmembranventil, NC, 24 V DC, intern forspænding, medietemperatur. -15 til 85 °C, omgivelsestemperatur. -20 til 85 °C, G3/4, PN 2 - 8, 5 bar, TPE. Moderne miljøbeskyttelse kræver passende rengøringsprocedurer. Støvudsugningsanlæg er en uundværlig del af luftrensningen. Til rengøring af de anvendte vævefiltre blæses der med korte intervaller trykimpulser mod hovedstrømningsretningen ind i vævefiltrene. De magnetventiler, der anvendes til dette formål, er kendetegnet ved applikationsspecifikke konstruktionsegenskaber.: - Hjørnekonstruktion med høje gennemstrømningsegenskaber og fjederfri konstruktion sammen med specielle membraner giver de egenskaber, der er nødvendige for anvendelse i støvfilteranlæg. - Fuld ventilsektion på ventilsædet - Ekstremt korte skiftetider - Indbyggede lyddæmpere sikrer støjsvag drift og forhindrer, at fremmedlegemer trænger ind i ventilen (størrelse 1 1/2 til 2 1/2 kan eftermonteres). - Enkel vedligeholdelse og service takket være membraner og sliddele, der er tilgængelige med det samme Ventilen er ikke egnet som afspærringsorgan til standardanvendelser.

Egenskab:

  • A: 61,0 mm
  • B: 90,0 mm
  • DN: 32
  • Medium: Luft, skyllegas, rågas
  • Konstruktion: 1
  • Hus: Aluminium
  • Gevind: G 3/4
  • Funktion: strømløs lukket (NC)
  • membraner: TPE
  • Kapslingsklasse: IP 65 (ved brug af apparatstik/ledningsstik)
  • Indvendige dele: Rustfrit stål
  • tætningsmateriale: NBR
  • Driftstryk maks.: 8,5 bar
  • Driftstryk min.: 2 bar
  • Udluftningsstuds: -
  • Elektrisk tilslutning: ISO 4400 apparatstik/ledningsstik
  • Mediumtemperatur maks.: 85 °C
  • Mediumtemperatur min.: -15 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 85 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -20 °C