Impulsmembranventil, NC, 230 V, 50-60 Hz intern forstyring, G 1 1/2

Art.-nr.: 199902
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 199902
EAN/GTIN 4047322700016
Producentnummer 199902
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Impulsmembranventil NC, 230 V, 50/60 Hz, intern forspænding, medietemperatur. -15 til 85 °C, omgivelsestemperatur. -20 til 85 °C, G1 1/2, PN 2-8, 5 bar, CR. Moderne miljøbeskyttelse kræver passende rengøringsprocedurer. Støvfilteranlæg er en uundværlig del af luftrensningen. Til rengøring af de anvendte vævefiltre blæses der med korte intervaller trykimpulser mod hovedstrømningsretningen ind i vævefiltrene. De magnetventiler, der anvendes til dette formål, er kendetegnet ved applikationsspecifikke konstruktionsegenskaber.: - Hjørnekonstruktion for optimering af luftstrømmen - Fuld ventilsektion ved ventilsædet - Ekstremt korte skiftetider - Støjsvag drift takket være indbygget lyddæmper (størrelse 1 1/2 til 2 1/2 kan eftermonteres) - Enkel vedligeholdelse og service takket være umiddelbart tilgængelige membran- og sliddele Ventilen er ikke egnet som spærreorgan til standardanvendelser.

Egenskab:

  • A: 61,0 mm
  • B: 132,0 mm
  • DN: 55
  • Medium: Luft, skyllegas, rågas
  • Konstruktion: 2
  • Hus: Aluminium
  • Gevind: G 1 1/2
  • Funktion: strømløs lukket (NC)
  • membraner: TPE
  • Kapslingsklasse: IP 65 (ved brug af apparatstik/ledningsstik)
  • Indvendige dele: Rustfrit stål
  • tætningsmateriale: NBR
  • Driftstryk maks.: 8,5 bar
  • Driftstryk min.: 2 bar
  • Udluftningsstuds: G 3/8
  • Elektrisk tilslutning: ISO 4400 apparatstik/ledningsstik
  • Mediumtemperatur maks.: 85 °C
  • Mediumtemperatur min.: -15 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 85 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -20 °C