Aktivt kulfilter G3/8 uden differenstrykmåler, 0, 003 mg/m³

Art.-nr.: 199818
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 199818
EAN/GTIN 4047322715607
Producentnummer 199818
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Aktivt kulfilter uden differenstrykmåler, 0,003 mg/m³, G 3/8, indgangstryk 0 - 16 bar, mediums omgivelsestemperatur 1,5 °C til 80 °C. Til adsorption af dampformige medier. Det er nødvendigt at montere et mikrofilter, hvis der ikke er tør luft til rådighed.

Egenskab:

  • A: 80,0 mm
  • C: 23,5 mm
  • D: 327,0 mm
  • Hus: Aluminium
  • Gevind: G 3/8
  • Gennemstrømning: 1000 l/min
  • Restolieindhold: 0,003 mg/m³
  • Effektivitet: 99,9999 %
  • Filterelement: ikke-vævet materiale, aktivt kul-imprægneret
  • filterbeholder: Aluminium
  • filterfinhed: 0,00 µm
  • Indgangstryk maks.: 16 bar
  • Indgangstryk min.: 0 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 7 bar og trykfald Δp = 0,1 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 80 °C
  • Mediumtemperatur min.: 1,5 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 80 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: 1,5 °C

Downloads og dokumenter