Finmålermanometer, G 1/2 radialt nederst, -1 / + 1, 5 bar, Ø 160

Art.-nr.: 199316
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 199316
EAN/GTIN 4047322699730
Producentnummer 199316
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Finmålermanometer, radial tilslutning nedenfor, G 1/2, kvalitetsklasse 0, 6, skalainddeling. 0, 020, måleområde -1 / + 1, 5 bar, Ø 160 . Rørfjedermåler til præcisionsmåling.

Velegnet til gasformige, flydende, ikke-højviskose og ikke-krystalliserende målevæsker, som ikke angriber kobberlegeringer.

Egenskab:

  • Ring: CrNi-stål
  • Hus: CrNi-stål 304
  • Gevind: G 1/2 AG
  • måleelement: kobberlegering
  • Kvalitet: 0,6
  • urværk: messing
  • Beholderens diameter: 160 mm
  • Visir: Plast (PMMA)
  • tilslutningsposition: radialt nedenfor
  • Måleområde maks. bar: 1,5 bar
  • Måleområde min. bar: -1 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -20 °C
  • Skaleringsværdi i bar-området: 0,02 bar
  • Nedre / øvre måleområde: Vakuum/overtryk