Kapselmanometer, G 1/2 radialt nederst, 0 - 250 mbar, Ø 100

Art.-nr.: 199299
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 199299
EAN/GTIN 4047322699563
Producentnummer 199299
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kapselmanometer, hus i rustfrit stål, radial tilslutning nedenfor, G 1/2, kvalitetsklasse 1, 6, måleområde 0 - 250 mbar, Ø 100 . Med nulpunktskorrektion.

Egenskab:

  • Hus: CrNi-stål 304
  • Gevind: G 1/2 AG
  • måleelement: kobberlegering
  • Kvalitet: 1,6
  • urværk: messing
  • Beholderens diameter: 100 mm
  • Visir: instrumentglas
  • tilslutningsposition: radialt nedenfor
  • Måleområde maks. mbar: 250
  • Måleområde min. mbar: 0
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -20 °C
  • Nedre / øvre måleområde: overtryk
  • Skaladelingsværdi i mbar-området: 5 mbar