Trinmodul MaxxStep Længde 356 mm

Art.-nr.: 19902
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Tilbehør til stiger

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 19902
EAN/GTIN 4031405199026
Producentnummer 019902
L-nummer L90110 510
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til stiger af MUNK Günzburger Steigtechnik fremstillet af aluminium og GRP (ikke til teleskopstiger)
  • For et ergonomisk, behageligt og træthedsfrit stativ til arbejde i henhold til TRBS 2121 del 2
  • Fleksibelt til montering på hvert trin op til det maksimale trin (ikke til SsprosenSafe R 13)
  • Hurtig og værktøjsfri montering med dobbelte spændeskruer med holdelås
  • Valgfrit udstyret med steppuder Clip-Step, Clip-Step R13 og Clip-Step Relax
  • Fås i forskellige længder

Egenskab:

  • Bredde: 85 mm
  • Højde: 58 mm
  • Længde: 356 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
  • Trin/trindybde: 80 mm