Radial bore- og fræsehoved, EWS - Varia VX4, 60.60VX4NLIKD

Art.-nr.: 198126
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
Artikelnummer 198126
EAN/GTIN 4069739341507
Producentnummer 60.60VX4NLIKD
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, BMT60 DMG Mori, radialholder, indvendig og udvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 60.60VX4NLIKD
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 108
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 100 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 6000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Udkraget længde (LPR): 139 mm
  • Funktionel længde (WF): 90 mm
  • Skaftstørrelse: BMT60 DMG Mori
  • Grænsefladestørrelse: EWS Varia VX4
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling
  • Kobling: 2-flad