• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

LED-arbejdsspotlight ∙ 60 watt

Art.-nr.: 1979FC-60
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Arbejdslygte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1979FC-60
EAN/GTIN 4000896227822
Producentnummer 1979FC-60
L-nummer L60140 4724
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Ideel arbejde / bygning spotlight til f.eks. Renovering, maling eller bilreparationer
  • 60 watt energieffektiv SMD LED-teknologi til ensartet rumbelysning
  • Lysstrøm: 610 - 6100 lumen
  • Farvetemperatur: 6000K (hvid dagslys)
  • 2 ekspansionsfatninger på bagsiden
  • Drejelig lysdæmperkontakt til kontinuerlig justering
  • Udvidelse af funktionaliteten ved hjælp af en ekstra 230 V stikdåse på bagpanelet muliggør tilkobling og drift af alle andre anordninger
  • 50 % af strømmen umiddelbart efter opstart
  • Robust PU-hus med omfangsrige aluminiumskomponenter for bedre varmeafledning
  • Visuelt effektdisplay: 4-trins
  • Stativ: 90 grader justerbar
  • Kabellængde: 5 m.
  • Stødmodstand (EN62262): IK07
  • Kan udvides med:
    • 1979F-01 diffuser
    • 1979F-02 holdemagnet
    • 1979F-03 teleskopstativ
  • Strømforsyning: 230 V strømkabel
  • LED-teknologi: SMD
  • Lysstrøm 100%: 6100 lm
  • Beskyttelsesgrad (IP): IP54
  • Beskyttelsesgrad (IK): IK07
  • Mål / længde: 304 mm x 102 mm x 238 mm