Aksial bore- og fræsehoved

Art.-nr.: 197608
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
Artikelnummer 197608
EAN/GTIN 4069739339382
Producentnummer 40.40VX3NZIKCHSD12
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, BMT40 DMG Mori, aksialholder, indvendig og udvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 40.40VX3NZIKCHSD12
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 80
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 32 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 12000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Udkraget længde (LPR): 54 mm
  • Funktionel længde (WF): 50 mm
  • Skaftstørrelse: BMT40 DMG Mori
  • Grænsefladestørrelse: EWS Varia VX3
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling
  • Kobling: 2-flad