Eftermonteringssæt clip-step R13 til trinmodul MaxxStep længde 286 mm

Art.-nr.: 19729
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 19729
EAN/GTIN 4031405197299
Producentnummer 019729
L-nummer L90110 1145
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til aluminium og GRP trinstiger
  • For et ergonomisk, behageligt og træthedsfrit stativ til arbejde i henhold til TRBS 2121 del 2
  • Fleksibelt til montering på hvert trin op til det maksimale trin (ikke til SsprosenSafe R 13)
  • Hurtig og værktøjsfri montering med dobbelte spændeskruer med holdelås
  • Valgfrit udstyret med steppuder Clip-Step, Clip-Step R13 og Clip-Step Relax
  • Fås i forskellige længder

Egenskab:

  • Antal fodstøtter i sættet: 1
  • Bredde: 85 mm
  • Højde: 23 mm
  • Længde: 286 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Kunststof
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
  • Skridsikker: Clip-step R13
  • Sæt til stiger med antal trin: 1
  • Trin/trindybde: 80 mm