Ledboltklamme, rustfrit stål 1.4301 (W4), 104 - 112 mm, 24 mm

Art.-nr.: 194343
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 194343
EAN/GTIN 4047322698504
Producentnummer 194343
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Ledbolteskrue, rustfrit stål 1.4301 (W4), spændebredde 104 - 112 mm, båndbredde 24 mm, anbefalet tilspændingsmoment 18, 0 Nm. Specielt egnet til vores industrivands-, gummi-, suge- og trykslanger.

Egenskab:

  • Bolt: Rustfrit stål 1.4301 (W4)
  • Hus: Rustfrit stål 1.4301 (W4)
  • Skrue: Rustfrit stål 1.4301 (W4)
  • stålbånd: Rustfrit stål 1.4301 (W4)
  • Båndbredde: 24,0 mm
  • Spændeområde maks.: 112,0 mm
  • Spændeområde min.: 104,0 mm
  • anbefales Tilspændingsmoment: 18 Nm