Beskrivelse:
Polyamidslange (PA 12 HIPHL), temperatur: -40 °C til 130 °C, slange-ø 4, 3x0, 65, PN ved 23 °C maks. 28 bar, sort, rulle à 25 med PA 12 har lav vandoptagelse og derfor god formstabilitet ved skiftende omgivende fugtighed. Det er modstandsdygtigt over for fedt, olie, brændstoffer, hydraulikvæsker samt alkaliske og saltopløsninger. PA 12 HIPHL er slagfast. Tilstrækkelig UV-bestandighed er kun mulig med sort farve! Velegnet til brug med stikforbindelser, da den er kalibreret udvendigt. Vakuumegnet op til 12x9 mm. Vigtigste anvendelsesområder: - Trykluftledninger (lavtrykområde) i industri og håndværk - Hydraulikledninger (mini-hydraulik) i måle- og reguleringsteknik - og udvendige ledninger til flydende og strømmende stoffer - Trykluftbremsesystemer i motorkøretøjer og påhængsvogne (DIN 73378:1996-02 og DIN 74324-1:1996-02) - Kraft- og smøremiddelforsyningssystemer - Undertryksledninger
Egenskab:
- Farve: sort
- Godstykkelse: 0,65 mm
- Rullelængde: 25 m
- Slange Ø udvendig: 4,3 mm
- Slangens indvendige diameter: 3 mm
- Temperaturområde maks.: 130 °C
- Temperaturområde min.: -40 °C
- maks. Driftstemperatur ved 23 °C: 28 bar