Sikkerhedskrog til stigehoved Ø 80 mm

Art.-nr.: 19317
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Tilbehør til stiger

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 19317
EAN/GTIN 4031405193178
Producentnummer 019317
L-nummer L90110 1080
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • For at fastgøre landingsstiger til ophængskonsollen
  • Trinløst og værktøjsfrit fastspændt til spanden
  • De bevægelige kroge tilpasser sig lederens vinkel
  • 1 sæt = 2 stykker

Egenskab:

  • Bredde: 61 mm
  • Diameter/støtte op til: 80 mm
  • Krogtype: Rund
  • Højde: 123 mm
  • Længde: 261 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Stål belagt, stål galvaniseret
  • Materialedesign: Lyst metal
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
  • Produkttype: Krog Ø 80 mm