Hul til fastgørelse af stigehovedet ø 36 mm

Art.-nr.: 19310
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Tilbehør til stiger

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 19310
EAN/GTIN 4031405193109
Producentnummer 019310
L-nummer L90110 894
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • For at fastgøre landingsstiger til ophængskonsollen
  • Kan skrues uden værktøj ind i trinbrættet og hullet
  • 1 sæt = 2 stykker

Egenskab:

  • Bredde: 117 mm
  • Diameter/støtte op til: 36 mm
  • Krogtype: Rund
  • Højde: 88 mm
  • Længde: 149 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Galvaniseret stål, belagt stål
  • Materialedesign: Lyst metal
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj