Mikrometerskrue med mekanisk taldisplay i sæt, 0-100 mm (4 stk.)

Art.-nr.: 193-902
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
Måleværktøj analog
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 193-902
EAN/GTIN 4946368051109
Producentnummer 193-902
L-nummer L40010 8807
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse mikrometerskruer giver dig følgende fordele: Mekanisk taldisplay, hurtig og fejlfri aflæsning af måleværdierne

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 0 - 100
Graduering: 0,01 mm
Vægtskala: Vægttromle og hylster satinforkromet, ø18 mm
Målekraft: 5-15
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. kasse, indstillingsstandard (fra 25 mm), nøgle

Egnede produkter