Tang 1000V Diagonal sideskærer

Art.-nr.: 192A.16VE
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
Produkttype skærende tang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 192A.16VE
EAN/GTIN 3662424099618
Producentnummer 192A.16VE
L-nummer L60130 9511
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • I slutningen af fremstillingsprocessen testes hver tang individuelt ved 10.000 V i 10 sekunder for din sikkerhed
  • Nyt hoveddesign for større holdbarhed og større skæreområde
  • Skærekanter designet til glat skæring af alle typer tråd: 192A.16VE: 2,0 mm 210 kg/mm²
  • Stort løfteforhold og forskudt akse til skæring med minimal kraft
  • Soliditet: kulstofstål, med induktionshærdede skærekanter
  • Ergonomiske, kemikaliebestandige håndtag af bi-materiale med: - Tilbageføringsfjeder, der støtter - Klar til montering (fastgørelsespunkt forlænger den nominelle længde med 10 mm)
  • Korrosionsbeskyttet, malet finish

Egenskab:

  • B [mm]: 24
  • C [mm]: 18
  • D max. [mm]: 2
  • E [mm]: 10
  • L [mm]: 160
  • CU max. Ø[mm²]: 0,7-4,0
  • [g]: 200