{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Titan | |
| Skær-⌀ DC | 32 mm | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skæremateriale | HSS PM | |
| Norm | DIN 844 | |
| Fræseprofil | HR | |
| Tolerance, nom. ⌀ | k10 | |
| Antal tænder Z | 6 | |
| Skærradius R1 | 2 mm | |
| Spiralvinkel | 40 grader | |
| Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
| Deling af skærene | ulige | |
| Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
| Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,5×D ved beskæring | |
| Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
| Indvendig køling | ja | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Skærlængde Lc | 53 mm | |
| Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 70 mm | |
| Fristilling-⌀ D1 | 31 mm | |
| Samlet længde L | 133 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
| Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
| Tilspænding fz til beskæring i titan > 850 N/mm2 | 0,07 mm | |
| Farvering | pink | |
| Produkttype | Hjørnefræser |
| Artikelnummer | 192940 32/2,0 | |
| EAN/GTIN | 4062406300371 | |
| Producentnummer | 192940 32/2,0 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |