• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.
    • Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Skrubfræser med IK, TiAlN, ⌀ k12 DC: 10mm

Art.-nr.: 192910 10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ k12 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HSS PM
  • Norm: DIN 844
  • Fræseprofil: HR
  • Tolerance, nom. ⌀: k12
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 10 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS PM
Norm DIN 844
Fræseprofil HR
Tolerance, nom. ⌀ k12
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 30 grader
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Skaft DIN 1835 B med h6
Indvendig køling ja
Skærlængde Lc 22 mm
Samlet længde L 72 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,5 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 1100 N/mm2 0,025 mm
Farvering uden
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 192910 10
EAN/GTIN 4045197108753
Producentnummer 192910 10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
138
Stål < 500 N/mm²
P
83
Stål < 750 N/mm²
P
64
Stål < 900 N/mm²
P
64
Stål < 1100 N/mm²
P
37
Stål < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG (G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Efterslebet, fin rouletteringsprofil. Endeskærgeometri til dykfræsning. Til de højeste krav til spåntagningsydelse.

Fordel:

Kølemidlet føres direkte til skærene. Det resulterer i lange standtider, og spånerne transporteres helt væk.