Digital 3-punkts indvendig mikrometer IP52, inklusive ring 8 - 10 mm

Art.-nr.: 1923512
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: >8 uger
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
Artikelnummer 1923512
EAN/GTIN 4029713049683
Producentnummer 1923512
L-nummer L40510 2631
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

  • DIN 863-4
  • Aflæsning: 0,001 mm/0,00005 tomme
  • Beskyttelsesklasse IP52
  • LCD-display 8,5 mm
  • Skraldestop
  • Til gennemgående huller
  • Fra måleområdet 12 mm for gennemgående og bundne huller
  • Fra måleområdet 12 mm med kabinettippede måleflader

Beskrivelse:

DIGI-MET 3-punkts indvendig mikrometer IP52 inkl. ring 8-10mm, DIN 863-4, Abl. 0,001 mm/.00005 tommer, LCD-display 8,5mm, ON/OFF, mm/tommer, ABS, Quick-Lock, PRESET, variabel dataudgang, levering i plastkasse

Egenskab:

  • IP-klasse: IP 52
  • Aflæsning: 0,001 mm
  • Måleområde (mm): 8 - 10
  • Fejlgrænse (mm): 0,004 mm
  • Fejlgrænse (µm): 4 µm
  • Måledybde: 58 mm

Norm:

DIN 863-4