nivello® indersko 98x25 mm Konstruktionsår fra 2019

Art.-nr.: 19208
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Stigesko

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 19208
EAN/GTIN 4031405192089
Producentnummer 019208
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • For produkter fremstillet af aluminium fra år 2019 og fremefter
  • 1 sæt = 2 stykker

Egenskab:

  • Bredde: 32 mm
  • Højde: 84 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 98 mm
  • Længde: 95 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Kunststof
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj

Egnede produkter