{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skær-⌀ DC | 8 mm | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skæremateriale | HSS E SPM | |
| Norm | DIN 844 B | |
| Type | N | |
| Tolerance, nom. ⌀ | k12 | |
| Antal tænder Z | 4 | |
| Spiralvinkel | 30 grader | |
| Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
| Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
| Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,5×D ved beskæring | |
| Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Skærlængde Lc | 19 mm | |
| Samlet længde L | 69 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
| Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
| Tilspænding fz til beskæring i stål < 1100 N/mm2 | 0,024 mm | |
| Farvering | grøn | |
| Produkttype | Hjørnefræser |
| Artikelnummer | 191635 8 | |
| EAN/GTIN | 4045197547149 | |
| Producentnummer | 191635 8 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |