Beskrivelse:
PREMIUM keramisk monterede spidser er ofte den eneste måde at opnå overfladeresultater af høj kvalitet på svært tilgængelige steder. Spidserne garanterer den længst mulige levetid ved afgratning, affasning og kantbrydning. Den optimale kombination af skæreevne og overfladefinish betyder, at man kan opnå de bedste resultater på en lang række stålkvaliteter.
Egenskab:
- Form: 52 B 00122 slibestift
- Materialeegnethed: Stål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : 88A 60 P5 V38
- dimension (D - s x L): 10 - 3 x 30 mm
- Beholderens diameter: 10 mm
- Kornstørrelse: 60
- Vs /max: 35 m/s
- Værktøj til: Ligeslibere
Fordel:
- Giver en optimal balance mellem spændeevne og den overfladefinish, der skal opnås
- Særligt velegnet til svært tilgængelige områder
- Ideel til ulegeret stål takket være keramisk binding med rosa aluminiumoxid
Anvendelse:
- Til krævende arbejde på forskellige stålkvaliteter som f.eks. afgratning, affasning og kantbrydning
Anbefaling:
- Kornstørrelse 24 - 46 til grovslibning
- Kornstørrelse 60 - 90 til finslibning
- Bemærk forskellige hårdhedsgrader i henhold til specifikation:
- O: til høj aggressivitet
- P: til allround anvendelse
- Overhold en maksimal arbejdshastighed på 50 m/s