Radialbore- og fræsehoved, tilbagetrukket, EWS - Varia VX3, 80.40VX3DNZ

Art.-nr.: 190544
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
Artikelnummer 190544
EAN/GTIN 4069739314907
Producentnummer 80.40VX3DNZ
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, BMT40 DMG Mori, dobbelt radialholder, ekstern køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 80.40VX3DNZ
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 78
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 32 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 6000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Udkraget længde (LPR): 119 mm
  • Funktionel længde (WF): 85 mm
  • Skaftstørrelse: BMT40 DMG Mori
  • Grænsefladestørrelse: EWS Varia VX3
  • Køling Montering: Ekstern køling
  • Kobling: 2-flad