Aksialt bore- og fræsehoved, Whistle Notch/Weldon Ø20, 40.5520WNKR1809N4IK

Art.-nr.: 190417
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
Artikelnummer 190417
EAN/GTIN 4069739314433
Producentnummer 40.5520WNKR1809N4IK
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, BMT55, aksial montering, indvendig og udvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 40.5520WNKR1809N4IK
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 85
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 25 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 5000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Spændediameter, min. (DCONN): 20 mm
  • Udkraget længde (LPR): 60 mm
  • Funktionel længde (WF): 60 mm
  • Skaftstørrelse: BMT55
  • Grænsefladestørrelse: Weldon Ø 20.0,Whistle Notch Ø 20.0
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling
  • Kobling: 2-flad