Radial bore- og fræsehoved, spændetang 200 428E (ER20 Ø2-13), 60.2020L5480R

Art.-nr.: 189383
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
Artikelnummer 189383
EAN/GTIN 4069739310978
Producentnummer 60.2020L5480R
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, VDI20, radialholder, ekstern køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 60.2020L5480R
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 50
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 10 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 8000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Spændediameter, min. (DCONN): 1,5 - 13,0 mm
  • Udkraget længde (LPR): 98 mm
  • Funktionel længde (WF): 75 mm
  • Skaftstørrelse: VDI20
  • Grænsefladestørrelse: Spændetang ER20
  • Køling Montering: Ekstern køling
  • Kobling: DIN 5480