Digital udvendig mikrometer IP65 Integreret trådløs trådløs lineær 25 - 50 mm

Art.-nr.: 186661360
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 186661360
EAN/GTIN 4029713060114
Producentnummer 186661360
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Aflæsning: 0,001 mm/0,00005 tomme
  • Beskyttelsesklasse IP65
  • LCD-display: 10 mm
  • Hurtig kørsel
  • Glidende spindel
  • Hårdmetalmåleflader
  • Spindel rustfrit, hærdet og glattet
  • Ramme lakeret
  • Termisk isoleret
  • Fabriksstandard

Beskrivelse:

Digital udvendig mikrometer IP65, integreret trådløs lineær, 25-50mm, Abl. 0,001, LCD display 10 mm, avanceret friktionskobling, måleflader af hårdt metal, målespindel af rustfrit stål, fabriksstandard, ON/OFF, Quick-Start, Quick-Lock, mm/tommer, ABS, ORIGIN, Hold, TOL, med integreret radio

Egenskab:

  • Fejlgrænse (mm): 0,002 mm
  • Fejlgrænse (µm): 2 µm
  • Måleområde for fejlgrænse µm: 2 µm