• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Hard Shell jakke UNIQUE, Unisex, Sortblå, Størrelse XS

Art.-nr.: 18601-411-010 XS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 18601-411-010 XS
EAN/GTIN 5711074721238
Producentnummer 18601-411-010 XS
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Det strækbare stof er elastisk i alle retninger og giver uovertruffen bevægelsesfrihed, hvor intet strammer eller generer
  • Det multifunktionelle strækstof kombinerer lav vægt med meget høj holdbarhed og er også vandtæt
  • Åndbar, vind- og vandtæt med tapede sømme.
  • Aftagelig, foret hætte med justerbare elastiksnore
  • forbedrer synligheden i omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter

Egenskab:

  • Ultimativt strækstof med lav vægt og høj holdbarhed
  • Åndbar, vind- og vandtæt
  • Sømme er limet
  • Lukning med vandtæt lynlås og indvendig vejrbeskyttelse strip
  • Hætten er aftagelig, foret og udstyret med justerbare elastiksnore
  • Brystlommer med lynlås
  • Ergonomisk formede ærmer giver høj bevægelsesfrihed
  • Forlommer med lynlås.
  • Ryggen er forlænget
  • Elastik i den nederste kant, justerbar
  • Ribmanchetter (dækket under vejrbeskyttelsesbåndet) på håndleddene
  • Reflekseffekter
  • Stofsammensætning: 87% polyamid/13% elastan
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 200 g/m²
  • ULTIMATIV STRÆK. Twill.
  • Brystomkreds: 88 cm / 34,5 tommer

Norm:

  • OEKO-TEX-STANDARD 100
  • DA 343 3/3

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 40 grader C.
  • Må ikke klor
  • Må ikke tørretumbles
  • Strygejernet
  • tåler ikke normal rengøring

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven