Hængselbukser med knælommer ACCELERATE, Herrer, Mørk antracit, Størrelse 82C50

Art.-nr.: 18569-442-18 82C50
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 18569-442-18 82C50
EAN/GTIN 5711074695249
Producentnummer 18569-442-18 82C50
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Talrige indsatser lavet af elastisk materiale, der giver en unik vifte af bevægelse
  • Ergonomisk skårne bukseben, formet efter kroppens naturlige bevægelser
  • Knælommerne er lavet af slidstærkt CORDURA-stof og kan justeres, så knæbeskyttelsen altid er optimalt placeret
  • Produktet er velegnet til industrielt vasketøj
  • Fås i tre forskellige skridtlængder som standard, for den bedste pasform og bedst placerede detaljer
  • Certificeret til brug med MASCOT knæpude type KORT eller LANG, da knæpudeposen er højdejusterbar

Egenskab:

  • Dele af produktet er lavet af strækstof
  • Kombination af letvægtsstof 442 og ULTIMATIV STRETCH stofkvalitet 511
  • Dobbelt syede sømme på benene og skridtet
  • Lommerne er integreret i designet
  • Buksebenene er ergonomisk formede
  • Skulderstropper lavet af stof, justerbare og med korte, stærke elastiske og plast spænder
  • Hagesmæk lomme med mobiltelefon lomme og klap med skjult trykknap
  • Linningen er justerbar
  • Bæltestropper
  • ZIP fly
  • Forlommer
  • Baglommer
  • Lårlomme med lomme til mobiltelefon, klap og skjult trykknap og integreret ID-kortholder
  • ID-kortholderen kan fjernes
  • Sammenfoldelig stylepose af CORDURA stof med ekstra lommer
  • Knælommer lavet af super slidstærk CORDURA (1000 D)
  • Enkel, individuel justering af knælommehøjden
  • Med tryk og reflekser
  • Til denne model anbefaler vi følgende knæbeskyttelse: 00418-100, 00718-100, 50451-916 eller 20118-915
  • Certificeret sammen med knæbeskyttere af typen KORT eller LANG iht. en 14404
  • Stofsammensætning: 65% polyester/35% bomuld
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 270 g/m²
  • Twill.
  • Step længde: 82 cm / 32 tommer
  • talje omkreds: Trin længde: 82 cm / 32 tommer

Norm:

  • OEKO-TEX-STANDARD 100
  • ProWash - en ISO 15797

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 60 grader C.
  • Må ikke klor
  • Tåler tørretumblere - begyndelsestemperatur maks. 80 grader
  • Strygejernet
  • tåler ikke normal rengøring