Hængselbukser med knælommer ACCELERATE, Herrer, Sort, Størrelse 82C46

Art.-nr.: 18569-442-09 82C46
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 18569-442-09 82C46
EAN/GTIN 5711074695522
Producentnummer 18569-442-09 82C46
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Talrige indsatser lavet af elastisk materiale, der giver en unik vifte af bevægelse
  • Ergonomisk skårne bukseben, formet efter kroppens naturlige bevægelser
  • Knælommerne er lavet af slidstærkt CORDURA-stof og kan justeres, så knæbeskyttelsen altid er optimalt placeret
  • Produktet er velegnet til industrielt vasketøj
  • Fås i tre forskellige skridtlængder som standard, for den bedste pasform og bedst placerede detaljer
  • Certificeret til brug med MASCOT knæpude type KORT eller LANG, da knæpudeposen er højdejusterbar

Egenskab:

  • Dele af produktet er lavet af strækstof
  • Kombination af letvægtsstof 442 og ULTIMATIV STRETCH stofkvalitet 511
  • Dobbelt syede sømme på benene og skridtet
  • Lommerne er integreret i designet
  • Buksebenene er ergonomisk formede
  • Skulderstropper lavet af stof, justerbare og med korte, stærke elastiske og plast spænder
  • Hagesmæk lomme med mobiltelefon lomme og klap med skjult trykknap
  • Linningen er justerbar
  • Bæltestropper
  • ZIP fly
  • Forlommer
  • Baglommer
  • Lårlomme med lomme til mobiltelefon, klap og skjult trykknap og integreret ID-kortholder
  • ID-kortholderen kan fjernes
  • Sammenfoldelig stylepose af CORDURA stof med ekstra lommer
  • Knælommer lavet af super slidstærk CORDURA (1000 D)
  • Enkel, individuel justering af knælommehøjden
  • Med tryk og reflekser
  • Til denne model anbefaler vi følgende knæbeskyttelse: 00418-100, 00718-100, 50451-916 eller 20118-915
  • Certificeret sammen med knæbeskyttere af typen KORT eller LANG iht. en 14404
  • Stofsammensætning: 65% polyester/35% bomuld
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 270 g/m²
  • Twill.
  • Step længde: 82 cm / 32 tommer
  • talje omkreds: Trin længde: 82 cm / 32 tommer

Norm:

  • OEKO-TEX-STANDARD 100
  • ProWash - en ISO 15797

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 60 grader C.
  • Må ikke klor
  • Tåler tørretumblere - begyndelsestemperatur maks. 80 grader
  • Strygejernet
  • tåler ikke normal rengøring

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Log ind på din konto

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven