Jakke, Stretchindsatser Arbejdsjakke, Herrer, Sortblå, Størrelse 2XL

Art.-nr.: 18509-442-010 2XL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 18509-442-010 2XL
EAN/GTIN 5711074653607
Producentnummer 18509-442-010 2XL
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Moderne, tætsiddende pasform med masser af bevægelsesfrihed
  • Talrige indsatser lavet af elastisk materiale, der giver en unik vifte af bevægelse
  • Med lynlås og vejrbeskyttelse på indersiden, som holder vinden ude
  • Forbedret synlighed for miljøet ved hjælp af reflekseffekter
  • produktet er velegnet til industrielt vasketøj

Egenskab:

  • Dele af produktet er lavet af strækstof
  • Kombination af letvægtsstof 442 og ULTIMATIV STRETCH stofkvalitet 511
  • Lynlåslukning og indvendig vejrbeskyttelse strip
  • Brystlomme med lynlås
  • ID-kortholderen kan fjernes
  • Forlommer med lynlås.
  • Tryk på knappen på håndleddene og den nederste kant
  • Med tryk og reflekser
  • Stofsammensætning: 65% polyester/35% bomuld
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 270 g/m²
  • Twill.
  • Brystomkreds: 116 cm / 45,5 tommer

Norm:

  • OEKO-TEX-STANDARD 100
  • ProWash - en ISO 15797

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 60 grader C.
  • Må ikke klor
  • Tåler tørretumblere - begyndelsestemperatur maks. 80 grader
  • Strygejernet
  • tåler ikke normal rengøring