3C-skruetrækker med slående hætte med slot 8 mm

Art.-nr.: 1845241
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1845241
EAN/GTIN 4010886857229
Producentnummer 1845241
L-nummer L60160 1988
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning efter DIN ISO 2380-2, skærekant efter DIN ISO 2380-1 form A
3-komponent Power-Grip³-håndtag med slagkappe
Ergonomisk udformning af håndtaget for præcist, træthedsfrit arbejde
Formfast forbindelse mellem håndtag og klinge for optimal kraftoverførsel
Med ekstra sekskant på den sekskantede klinge
Klinge af molybdæn-vanadium-stål, varmebehandlet

Egenskab:

  • Dreje sekskant [metrisk]: 13,0 mm
  • Bladets form: Sekskantet
  • Samlet bredde [mm]: 40 mm
  • Samlet højde [mm]: 32 mm
  • Samlet længde [mm]: 275 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: 3K
  • Bladets længde: 150 mm
  • Materiale: Molybdæn-vanadium-stål
  • Bladbredde [mm]: 8,0 mm
  • Tykkelse af skærende kant: 1,2 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • anti-roll beskyttelse [mm]: ingen
  • anti-magnetisk: ingen
  • Drev sekskant [mm]: ja
  • Design med lav gnist: ingen
  • Farvekodning: ingen
  • Håndtag til rådighed: ja
  • Isolerede: ingen
  • Hætte kan drejes: ingen
  • Korrosionsbeskyttet: ingen
  • Kuglehoved: ingen
  • Slagkappe: ja
  • Enhedstestet: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ja
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter