Sortiment vedligeholdelse″, i pose

Art.-nr.: 184.J3CPE
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Multifunktionstang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 184.J3CPE
EAN/GTIN 3148516423375
Producentnummer 184.J3CPE
L-nummer L60130 2626
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tang: Geometri reducerer skærekraften betydeligt takket være en forskudt akse og en speciel skæreprofil
  • Særlig holdbar, god skæring, induktionshærdet kulstofstållegering
  • Ergonomisk, kemisk resistent bi-materiale betræk med: - Returfjeder - fastholdelsesring (fastholdelsesringen øger den nominelle længde med 10 mm)
  • Design: Forkromet, korrosionsbestandig
  • Skruetrækker: Varmebehandling på linjen: + 100 % levetid + 100 % modstandsdygtighed
  • Håndtagsmateriale: Blødt greb for større komfort og kemisk modstandsdygtighed
  • Knivblad ″Tri-Coating″ behandlet (zink-nikkel-krom): 4 gange mere korrosionsbestandig
  • Greb ergonomisk optimeret: 10% mere drejningsmoment
  • Lasermarkering: for højere slidstyrke
  • Profiler CNC-bearbejdet: bedre pasform til skruen med bedre momentoverførsel og mindre slid

Egenskab:

  • Mål [mm]: 28 x 17,5 x 10
  • [kg]: 2,397

Leveringsomfang:

  • Justerbar tang forkromet 250 mm: 180.CPE
  • Fronttang: 190A.20CPE
  • Sidetang: 192A.18CPE
  • Kombinationstang: 187A.18CPE
  • Flatrundtang: 195A.20CPE
  • Flatnæse-tang: 188A.16 CPE
  • Flatnæsetang: 185A.20CPE
  • Skruetrækker med sekskantet skaft med slot 5,5: ATWH5.5X125
  • Skruetrækker med sekskantet skaft med slot 6,5: ATWH6.5X150
  • Skruetrækker med slot 4,0: AT4X100
  • Skruetrækker Ph1: ATP1X100
  • Skruetrækker Pz1: ATD1X100
  • Leveres i taske N.38A-12C