7/16″ Slagblad, L=75 XZN DIN3126 E11.2 M8

Art.-nr.: 183X-75 M8
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 183X-75 M8
EAN/GTIN 4991644311330
Producentnummer 183X-75 M8
L-nummer L60050 8571
Producent/ansvarlig person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Længde: 75 mm
  • D1: 7,4 mm
  • Kør: 7/16″
  • Udvendig sekskant
  • M8
  • XZN
  • Overflade: mangan-fosfateret
  • Materiale: Chrom Molybdæn