Vest ACCELERATE, Dame, Azurblå/sortblå, Størrelse L

Art.-nr.: 18375-511-91010 L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 18375-511-91010 L
EAN/GTIN 5711074719532
Producentnummer 18375-511-91010 L
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Specielt designet og skræddersyet til kvinder
  • Det strækbare stof er elastisk i alle retninger og giver uovertruffen bevægelsesfrihed, hvor intet strammer eller generer
  • Produktet er velegnet til industrielt vasketøj
  • Det multifunktionelle strækstof kombinerer lav vægt med meget høj holdbarhed og er også vandafvisende
  • Med lynlås og vejrbeskyttelse på indersiden, som holder vinden ude
  • Forbedret synlighed for omgivelserne vha. reflekseffekter.

Egenskab:

  • Pasform til kvinder
  • Med en vandafvisende finish
  • Ultimativt strækstof med lav vægt og god holdbarhed
  • Lynlåslukning og indvendig vejrbeskyttelse strip
  • Forlommer med lynlås.
  • Linning med trykknapjustering
  • Med tryk og reflekser
  • Stofsammensætning: 88% polyester/12% elastolefin
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 275 g/m²
  • ULTIMATIV STRÆK.
  • Hofteomkreds: 108 cm / 42,5 tommer
  • Brystomkreds: 96 cm / 37,5 tommer

Norm:

  • OEKO-TEX-STANDARD 100
  • ProWash - en ISO 15797

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 60 grader C.
  • Må ikke klor
  • Tåler tørretumblere - begyndelsestemperatur maks. 80 grader
  • Stryg ikke
  • egnet til kemisk rensning