Hard Shell jakke ACCELERATE, Herrer, Mørk antracit/sort, Størrelse XS

Art.-nr.: 18301-231-1809 XS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 18301-231-1809 XS
EAN/GTIN 5711074646340
Producentnummer 18301-231-1809 XS
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Åndbar, vind- og vandtæt med tapede sømme.
  • Med lynlås og vejrbeskyttelse på indersiden, som holder vinden ude
  • Aftagelig, foret hætte med justerbare elastiksnore
  • Ærmer med CORDURA forstærkning
  • Ribmanchetter på håndleddene lukker godt og holder kulden ude
  • Forbedret synlighed for omgivelserne vha. reflekseffekter.

Egenskab:

  • Åndbar, vind- og vandtæt
  • Sømme er limet
  • Hætten er aftagelig, foret og udstyret med justerbare elastiksnore
  • Lynlåslukning og indvendig vejrbeskyttelse strip
  • Indvendig lynlåslomme
  • ID-kortholderen kan fjernes
  • Brystlomme med lynlås
  • Forlommer med lynlås.
  • Elastik i den nederste kant, justerbar
  • Ærmer med CORDURA forstærkning
  • Ribmanchetter (dækket under vejrbeskyttelsesbåndet) på håndleddene
  • Med tryk og reflekser
  • Stofsammensætning: 100% polyester
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 210 g/m²
  • Ripstop. Vandsøjle > 10.000 mm i henhold til en ISO 811. Kan krympe op til 2%.
  • Brystomkreds: 88 cm / 34,5 tommer

Norm:

  • OEKO-TEX-STANDARD 100
  • DA 343 3/3

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 40 grader C.
  • Må ikke klor
  • Må ikke tørretumbles
  • Strygejernet
  • tåler ikke normal rengøring