Hard Shell jakke ACCELERATE, Herrer, Mørk antracit/sort, Størrelse 3XL

Art.-nr.: 18301-231-1809 3XL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 18301-231-1809 3XL
EAN/GTIN 5711074646173
Producentnummer 18301-231-1809 3XL
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Åndbar, vind- og vandtæt med tapede sømme.
  • Med lynlås og vejrbeskyttelse på indersiden, som holder vinden ude
  • Aftagelig, foret hætte med justerbare elastiksnore
  • Ærmer med CORDURA forstærkning
  • Ribmanchetter på håndleddene lukker godt og holder kulden ude
  • Forbedret synlighed for omgivelserne vha. reflekseffekter.

Egenskab:

  • Åndbar, vind- og vandtæt
  • Sømme er limet
  • Hætten er aftagelig, foret og udstyret med justerbare elastiksnore
  • Lynlåslukning og indvendig vejrbeskyttelse strip
  • Indvendig lynlåslomme
  • ID-kortholderen kan fjernes
  • Brystlomme med lynlås
  • Forlommer med lynlås.
  • Elastik i den nederste kant, justerbar
  • Ærmer med CORDURA forstærkning
  • Ribmanchetter (dækket under vejrbeskyttelsesbåndet) på håndleddene
  • Med tryk og reflekser
  • Stofsammensætning: 100% polyester
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 210 g/m²
  • Ripstop. Vandsøjle > 10.000 mm i henhold til en ISO 811. Kan krympe op til 2%.
  • Brystomkreds: 124 cm / 49 tommer

Norm:

  • OEKO-TEX-STANDARD 100
  • DA 343 3/3

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 40 grader C.
  • Må ikke klor
  • Må ikke tørretumbles
  • Strygejernet
  • tåler ikke normal rengøring

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Log ind på din konto

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven