RM-MTR-0100-H7S-CS-C EVO MTR-rejsere i massivt hårdmetal til højhastighedsbearbejdning af blindhuller

Art.-nr.: 1820760
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Phillips-bit

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1820760
EAN/GTIN 7291075331783
Producentnummer 1820760
L-nummer L24010 84

Betegnelse

Beskrivelse:

Reamer - Solid / loddet, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm, skærekantdiameter (DC) 1 mm, skærekantlængde (L) 6 mm, antal riller (NOF) 3, samlet længde (OAL) 50 mm, effektiv længde (LU) 21 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 0,9 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Skærediameter (DC) 1 mm
  • Kantlængde (L) 6 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Spændestang længde (LCF) 11 mm
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • Effektiv længde (LU) 21 mm