Værktøjsholder/udløsningsværktøj Wkz.Aufn. 9 x 12 L.382,5mm

Art.-nr.: 18200001
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
Typ Stykpris inkl. Moms
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
Produkttype Værktøjsholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 18200001
EAN/GTIN 4018754013692
Producentnummer 18200001
L-nummer L60010 103
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Til montering af tilbehør til momentnøgler (uden momentfunktion)

Egenskab:

  • Længde mm (L): 382,5 mm
  • Størrelse på værktøjsholder [inside4kt]: 9 x 12 mm
  • Vægt: 490 g