Vinterjakke ACCELERATE, Dame, Sort, Størrelse L

Art.-nr.: 18045-249-09 L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 18045-249-09 L
EAN/GTIN 5711074671175
Producentnummer 18045-249-09 L
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Specielt designet og skræddersyet til kvinder
  • Åndbar, vindtæt og vandtæt
  • Den unikke CLIMASCOT®-isolering varmer effektivt, er let og kan komprimeres til en lille volumen.
  • Aftagelig, foret hætte med justerbare elastiksnore
  • Med lynlås og vejrbeskyttelse på indersiden, som holder vinden ude
  • Lynlås i bagforing til udskrivning/broderi
  • forbedret synlighed i miljøet ved hjælp af reflekseffekter

Egenskab:

  • Pasform til kvinder
  • Lys ved måleren
  • Åndbar, vind- og vandtæt
  • Sømme er limet
  • Med CLIMASCOT-letvægtsisolering
  • Hætten er aftagelig, foret og udstyret med justerbare elastiksnore
  • Lynlåslukning og indvendig vejrbeskyttelse strip
  • Indvendig lynlåslomme
  • ID-kortholderen kan fjernes
  • Forlommer med lynlås.
  • Elastik i den nederste kant, justerbar
  • Lynlåsforing bagpå til logo/broderi
  • Ribmanchetter (dækket under vejrbeskyttelsesbåndet) på håndleddene
  • Med tryk og reflekser
  • Stofsammensætning: 100% polyester
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 185 g/m²
  • Ripstop.
  • Brystomkreds: 96 cm / 37,5 tommer

Norm:

  • OEKO-TEX-STANDARD 100
  • EN 342 3/WP (2,038 CLO)
  • EN 343 3-1-X..

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 40 grader C.
  • Må ikke klor
  • Må ikke tørretumbles
  • Strygejernet
  • tåler ikke normal rengøring