Beskrivelse:
Vedligeholdelsesenhed 2-delt »GA« med polycarbonatbeholder og beskyttelseskurv, 5 µm, BG 400, G1/2, PE max. 10 bar, reguleringsområde 1, 5 - 9 bar, aftapningsventil VA. To-delte vedligeholdelsesenheder, bestående af en trykuafhængig membrandruckregulator med sekundær udluftning i forbindelse med en centrifugalseparator og en proportionalsmører.
Egenskab:
- A: 164,0 mm
- B: 285,5 mm
- C: 108,0 mm
- D: 177,5 mm
- BG: 400
- Serie: GA
- Hus: Trykstøbt aluminium
- Gevind: G 1/2
- Beholdere: Polycarbonatbeholder med beskyttelseskurv
- Gennemstrømning: 3500 l/min
- fjerhætte: POM
- Drypbakke: Messing/POM
- tætningsmateriale: NBR
- filterfinhed: 5 µm
- Kondensatdræn: fuldautomatisk
- Reguleringsområde maks.: 9 bar
- Reguleringsområde min.: 1,5 bar
- Indgangstryk maks.: 10 bar
- Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 8 bar, P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar